DCNS 110-055-110B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203059
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203059
EAN / GTIN 7291075297959
Herstellernummer 3203059
L-Nummer L24040 1313

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Gesamtlänge (OAL) 111.6 mm, Nutzlänge (LU) 56.67 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
  • Funktionslänge (LF) 68.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 110
  • Gesamtlänge (OAL) 111.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Kraglänge (LPR) 70.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 41 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 56.67 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen