DCNS 110-055-110B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203059
EAN/GTIN 7291075297959
Številka proizvajalca 3203059
L-število L24040 1313

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 11 mm, rezalni premer (DC) 11 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 11.0, skupna dolžina (OAL) 111,6 mm, efektivna dolžina (LU) 56,67 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 11,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 11 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 68,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 110
  • Skupna dolžina (OAL) 111,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,67 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 41 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 56,67 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse