DCNS 130-039-130B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: 3203014
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203014
EAN / GTIN 7291075297744
Codice del produttore 3203014
Numero-L L24040 1180

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC) 13 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Overall Length (OAL) 102.6 mm, Usable Length (LU) 40.96 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13 mm
  • Functional Length (LF) 53.23 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 130
  • Overall Length (OAL) 102.6 mm
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 55.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 47 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 40.96 mm