• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

DCN 090-072-12R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3202730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202730
EAN / GTIN 7291075277616
Codice del produttore 3202730
Numero-L L24040 607

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 132.8 mm, Usable Length (LU) 73.35 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 86.16 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 090
  • Overall Length (OAL) 132.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 87.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 73.35 mm