DCN 090-072-12R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3202730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3202730
EAN / GTIN 7291075277616
Číslo výrobce 3202730
L-číslo L24040 607

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 132,8 mm, efektivní délka (LU) 73,35 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 86.16 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 090
  • Celková délka (OAL) 132.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 87.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 73.35 mm