DCN 090-072-12R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202730
EAN / GTIN 7291075277616
Gyártó száma 3202730
L-szám L24040 607

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 9 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 132,8 mm, effektív hossz (LU) 73,35 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9 mm
  • Kötegátmérő (DF) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 86,16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 090
  • Teljes hossz (OAL) 132,8 mm
  • Pont hossza (PL) 1,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 87,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 73,35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése