DCN 090-072-12R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202730
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3202730
EAN / GTIN 7291075277616
Réf. fabricant 3202730
Article hors catalogue L24040 607

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 132.8 mm, Longueur utile (LU) 73.35 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 9 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 86.16 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 090
  • Longueur hors tout (OAL) 132.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 87.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 73.35 mm