DCT 099-027-15.87-7/16UNF Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3200990
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3200990
EAN / GTIN 7291075167016
Codice del produttore 3200990
Numero-L L24040 378

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.39″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 3.79″ ,Usable Length (LU) 1.49″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.63″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.39″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.392″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.382″
  • Decimale Equivalente: 0.39″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
  • Overall Length (OAL): 3.79″
  • Point Length (PL): 0.07″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.9″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Lunghezza utile (LU): 1.49″