DCT 099-027-15.87-7/16UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200990
EAN/GTIN 7291075167016
Nummer fabrikant 3200990
L-nummer L24040 378

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,39″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 3,79″, bruikbare lengte (LU) 1,49″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,63″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,39″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,392″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,382″
  • decimaal equivalent: 0,39″
  • plaatgrootte code (SSC): 9.0
  • totale lengte (OAL): 3,79″LPL: 0,07″LPL): 1,9″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,49″

Geschikte producten

Inserts