DCT 099-027-15.87-7/16UNF Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200990
EAN / GTIN 7291075167016
Gyártó száma 3200990
L-szám L24040 378

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,39 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 3,79 ″, használható hossz (LU) 1,49 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,39”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,392”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,382”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,39”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
  • Teljes hossz (OAL): 3,79”
  • Pont hossza (PL): 0,07”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,9”
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 1,49”

Megfelelő termékek

Betétek