• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Corpo fresa DCM 135-040-15.87A-3D con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 3xD

Codice art.: 3200481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3200481
EAN / GTIN 7291075101744
Codice del produttore 3200481
Numero-L L24040 234

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.531″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 13.0 ,Overall Length (OAL) 4.19″ ,Usable Length (LU) 1.59″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.531″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.547″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.531″
  • Decimale Equivalente: 0.531″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 2.203″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 135-SG
  • Overall Length (OAL): 4.19″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Lunghezza utile (LU): 1.59″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto