DCM 135-040-15.87A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3200481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200481
EAN / GTIN 7291075101744
Číslo výrobce 3200481
L-číslo L24040 234

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,531″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 13,0, Celková délka (OAL) 4,19″, použitelná délka (LU) 1,59″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.531″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.547″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.531″
  • Desetinný ekvivalent: 0.531″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 2.203″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 13.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 135-SG
  • Celková délka (OAL): 4.19″
  • Délka špicky britu(PL): 0.097″
  • Délka upínace (LPR): 2.3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.59″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny