• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 160-048-20A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200448
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200448
EAN / GTIN 7291075101218
Herstellernummer 3200448
L-Nummer L24040 1039

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Nutzlänge (LU) 48 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 67.09 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 160-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 48 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen