DCM 160-048-20A-3D Forets à têtes interchangeables dia. 12-16, profondeur de perçage = 3xD

Réf.: 3200448
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3200448
EAN / GTIN 7291075101218
Réf. fabricant 3200448
Article hors catalogue L24040 1039

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Longueur utile (LU) 48 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 67.09 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 160-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 48 mm