DCM 160-048-20A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200448
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200448
EAN/GTIN 7291075101218
Številka proizvajalca 3200448
L-število L24040 1039

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16.0, skupna dolžina (OAL) 120 mm, efektivna dolžina (LU) 48 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 67,09 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 160-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 48 mm