{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, radiale | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, regolabile in modo decentrato | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Codolo cilindrico | |
| Tipo di attacco, Attacco 2 | Pinza di serraggio conica | |
| Codifica punti di attacco | ZYV03000115 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 30 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco; Foro (attacco interno) | |
| Diametro del codolo DS | 30 mm | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IM | |
| Interfaccia lato macchina | VDI 30 | |
| Interfaccia lato del pezzo | ER 25 | |
| Per tipo di pinze | Pinza ER di precisione | |
| Dimensione della pinza | 25 | |
| Posizione dell’azionamento | radiale | |
| x | 55 mm | |
| l1 | 89 mm | |
| b2 | 43 mm | |
| b1 | 62,4 mm | |
| Numero di giri max. | 8.000 min-1 | |
| Posizione utensile | a destra | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Utensile motorizzato | |
| l1 | 89 mm | |
| b2 | 43 mm | |
| h1 | 68 mm | |
| b1 | 62,4 mm | |
| Normativa | DIN ISO 10889 | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Peso | 3,393 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 319971 30-25-R-IM | |
| EAN / GTIN | 4067263263067 | |
| Codice del produttore | 319971 30-25-R-IM | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |