Drivet verktyg radiellt, ER25, Typ: 30-25-R-IM

Art-nr.: 319971 30-25-R-IM
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning nej
Kylvätskeinlopp med kylmedelinlopp, radiellt
Kylvätskeläckage med kylmedelutlopp, decentralt inställbar
Kylsmörjmedel ja
Tillverkarens beteckning Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IM
Gränssnitt position på maskinsidan; på arbetsstyckessidan
Fästtyp Cylindriskt skaft; spänntångkon
Återvinningsstation, kodning ZYV03000115
Fästets form glatt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 30 mm
Typ av fäste tapp; hål (invändig fastsättning)
Skaftdiameter DS 30 mm
För spänntänger, typ ER-spänntång
Stor spänntång 25
Drivläge radiellt
x 55 mm
Max. varvtal 8 000 min-1
Verktygets position höger
Skärpunkt kapningspunkt 1; kapningspunkt 2
Produktslag Drivet verktyg
Norm DIN ISO 10889
Invändig kylning möjlig nej
Vikt 3,393 kg
Innehåll 1 St.

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319971 30-25-R-IM
EAN/GTIN 4067263263067
Tillverkarens nummer 319971 30-25-R-IM
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar med Sauter torn och drivkoppling DIN 5480 eller maskiner med BMT torn med drivkoppling DIN 1809. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande/inutiliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig. Utförande IM – Med invändig spännmutter. Användning på skivrevolver. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (intern) högst 70 bar. Uppriktning via standardstiftfält.

Fördel:

  • Konstruktion optimerad för vikt och geometri.
  • Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.
  • Överföring av höga vridmoment.
  • 100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.
  • Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomatisk revolver: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Sauterrevolver: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 319002 225AX.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan.
  • IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter