Sculă acţionată radial, ER25, Tip: 30-25-R-IM

Cod articol.: 319971 30-25-R-IM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare ZYV03000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 30 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 30 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IM
Interfață pe partea utilajului VDI 30
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Poziție acționare radial
x 55 mm
l1 89 mm
b2 43 mm
b1 62,4 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Poziţia sculelor pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Sculă acţionată
Standard DIN ISO 10889
Răcirea internă este posibilă nu
Greutate 3,393 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319971 30-25-R-IM
EAN / GTIN 4067263263067
Număr producător 319971 30-25-R-IM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe toate strungurile CNC cu revolver Sauter și cuplaj de acționare DIN 5480 sau mașini cu revolver BMT cu cuplaj de acționare DIN 1809. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă/internă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire şi răcire internă centrală prin axul sculei.
Model IK – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată. Modelul IM – Cu piuliță de fixare internă. Utilizare pe capuri revolver cu turelă rotundă. Execuţie pe dreapta. Transmisie 1:1. Model cu răcire interioară (intern) max. 70 bar. Aliniere cu bară standard cu pini.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţă a procesului datorită componentelor de înaltă calitate, durabilitate.
  • Transmitere momente de rotaţie mari.
  • Control 100% – fiecare sculă acţionată este supusă unui program de rodaj.
  • Răcire internă: garnitură special concepută şi brevetată.

Aplicaţie:

Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Revolverul Duplomatic: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Revolver Sauter: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Livrare:

Sculă acţionată pentru bucşă elastică: incl. piuliţă de strângere şi cheie cu cârlig. Sculă acţionată VARIA VX: incl. cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Inserții potrivite Varia VX codurile 319802 – 319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER cod 319761 – 319781, bucşe elastice ER cod 308941 – 309878, chei de strângere ER cod 319002 – 309745.

Notă:

  • Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex., DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere.
  • Scule RI (cu răcire interioară), fără funcţionare uscată cu etanşare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
  • Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
  • Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.