{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas |
ne
|
|
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas |
su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
|
|
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas |
su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, padėtis reguliuojama
|
|
| Sąsajos padėtis |
staklių pusėje; ruošinio pusėje
|
|
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 |
Cilindrinis kotas
|
|
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 2 |
įvorės kūgis
|
|
| Atskyrimo taško kodavimas |
ZYV03000115
|
|
| Tvirtinimo forma |
lygus kotas
|
|
| Laikiklio konstrukcija |
metrais
|
|
| Laikiklio dydis, metrinis |
30 mm
|
|
| Tvirtinimo būdas |
kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
|
|
| Koto skersmuo DS |
30 mm
|
|
| Aušinimo tepimo priemonės |
taip
|
|
| Gamintojo pavadinimas |
Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IM
|
|
| Sąsaja staklių pusėje |
VDI 30
|
|
| Sąsaja ruošinio pusėje |
ER 25
|
|
| Skirta užveržimo replių tipui |
ER užspaudimo įvorė
|
|
| Cangės dydis |
25
|
|
| Pavaros vieta |
radialinis
|
|
| x |
55 mm
|
|
| l1 |
89 mm
|
|
| b2 |
43 mm
|
|
| b1 |
62,4 mm
|
|
| Sūkių skaičius maks. |
8 000 min-1
|
|
| Įrankio padėtis |
dešinin.
|
|
| Sąsaja |
pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
|
|
| Produkto rūšis |
Aktyvūs įrankiai
|
|
| l1 |
89 mm
|
|
| b2 |
43 mm
|
|
| h1 |
68 mm
|
|
| b1 |
62,4 mm
|
|
| Standartas |
DIN ISO 10889
|
|
| Galimas vidinis šaldymas |
ne
|
|
| Svoris |
3,393 kg
|
|
| Turinys |
1 vnt.
|
| Produkto numeris | 319971 30-25-R-IM | |
| EAN / GTIN | 4067263263067 | |
| Gamintojo numeris | 319971 30-25-R-IM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |