{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 65-72 | |
| Konstrukcja | kompaktowe | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Maks. ciśnienie chłodziwa | 80 bar | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319888 65-72 | |
| EAN / GTIN | 4069515001472 | |
| Numer producenta | 319888 65-72 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |