BMT ištekinimo laikiklis, BMT: 65-72

Prekės Nr.: 319888 65-72
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BMT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Z 77 mm
x 72 mm
l1 106 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 40 mm
h1 96 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319888 65-72
EAN / GTIN 4069515001472
Gamintojo numeris 319888 65-72
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.
Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT eco, taip pat ir kitoms sistemoms. Optimizuotas išorinis kontūras.
Vidiniam ir išoriniam aušinimui.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.
  • Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.
  • Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.
Vidiniam apdirbimui su ištekinimo peilio laikikliu arba keičiamos pjovimo plokštelės laikikliu.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-20; ST-25; ST-28; ST-30; ST-35; DS-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 200; HI-TECH 230; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; VT 450
  • HYUNDAI WIA: L2100
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: PL 20; PL 25; PL 35; PL 2000; PL 2500; SL 2500; SSL 3000; SL 3500; LV 500
  • SPINNER: TC800
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.
Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.