Izvedba:
Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.
Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Optimizirana zunanja kontura.
Za notranje in zunanje hlajenje.
Prednosti:
- Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
- Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.
- Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.
- Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.
Uporaba:
Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.
Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.
Primerno za:
CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.
- DMC: DL 25
- DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): SMX 2100; PUMA MX1600; PUMA MX2100
- EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
- HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
- HEADMAN: Hi5000
- JYOTI: AX 300
- ROMI: GL 300
Opomba:
Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.
Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.