Utförande:
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.
Lämplig för effektiva kylsystem som GARANT eco, men även för andra system. Optimerad ytterkontur.
För invändig och utvändig kylning.
Fördel:
- Vikt- och geometrioptimerat utförande.
- Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.
- Brunerade för bättre korrosionsskydd.
- Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.
Användningsdata:
Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.
Passar till:
CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
- DMC: DL 25
- DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): SMX 2100; PUMA MX1600; PUMA MX2100
- EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
- HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
- HEADMAN: Hi5000
- JYOTI: AX 300
- ROMI: GL 300
Anmärkning:
Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.