{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Clamping range | 1 mm - 16 mm | |
VDI size | VDI 40 | |
Chuck outside ⌀ d1 | 50.5 mm | |
Overhang l1 | 90 mm | |
Chuck key | TX25 | |
Colour code for VDI shanks | VDI 40 | |
Type of product | VDI keyless drill chucks |
Codice articolo |
319725 1-16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197932044
copia |
|
Codice del produttore |
319725 1-16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |