Rövid fúró tokmány 1-16 mm

Cikkszám: 319725 1-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
VDI méret VDI 40
Külső tokmány ⌀ d1 50,5 mm
Kinyúlási hossz l1 90 mm
Szorítókulcs TX25
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319725 1-16
EAN / GTIN 4045197932044

Leírás

Kivitel:

  • Hűtőfolyadék ellátás a pozícionálófuraton keresztül.
  • Maximális hűtőfolyadék nyomás 50 bar.
  • GARANT típus Torx® szorítókulccsal az erős meghúzás érdekében.

Felhasználás:

NC-esztergagépeken és megmunkáló központokon.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap