Borrchuckar 1-16 mm

Art-nr: 319725 1-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 1 mm - 16 mm
VDI-storlek VDI 40
Chuckens ytterdiameter d1 50,5 mm
Utkragningslängd l1 90 mm
spännyckel TX25
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Produktslag VDI-kortborrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319725 1-16
EAN/GTIN 4045197932044

Benämning

Utförande:

  • Kylmedelstillförsel via kylkanal.
  • Maximalt kylmedelstryck 50 bar.
  • Typ GARANT med Torx®-chucknyckel för höga spännkrafter.

Användningsdata:

För NC-svarvar och fleroperationsmaskiner.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.