• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 30, Foro d2 (H6): 32mm

Codice art.: 319175 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H6) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 32 mm
Dimensioni VDI VDI 30
⌀ Esterno d3 52 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M12×1
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319175 32
EAN / GTIN 4067263152132
Codice del produttore 319175 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati