Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1 32

Č. pol.: 319175 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H6) 32 mm
Veľkosť VDI VDI 30
Vonkajší ⌀ D3 52 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Závit pre chladiaci kanál M8
Závity upínacích skrutiek M12×1
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319175 32
EAN/GTIN 4067263152132

Popis

Použitie:

Na navŕtanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.