Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1 25 mm

Codice art.: 319175 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 25 mm
Dimensioni VDI VDI 30
⌀ Esterno d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M12×1
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319175 25
EAN / GTIN 4067263152118

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.