• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portalama di troncatura Eco Varioline modello 1, Esecuzione: RR

Codice art.: 319145 RR

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza B 65 mm
Altezza H1 14,5 mm
Altezza H2 61 mm
Raggio R1 95 mm
Esecuzione RR
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319145 RR
Codice del produttore 319145 RR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura sottile in 4 esecuzioni e montabile con un'angolazione di 180°, per l’impiego normale e per l'impiego sopratesta. Ottima combinazione di utensili per eseguire le operazioni di troncatura tra o vicino all'asta principale e al contromandrino, con minima sporgenza dei componenti.

Uso:

Per l'impiego su revolver esagonali e nei mandrini portafresa dei centri di tornitura / fresatura.
Per lame di troncatura eco n. art. 273864273866, n. art. 273562 e 273564.

Nota:

Passaggio laterale del refrigerante per lame di troncatura eco.
Esecuzioni RR e LR per l'uso della lama di troncatura 273864. Esecuzione RL e LL per lama di troncatura 273865. Esecuzioni RR e LL per lama di troncatura 273866. Staffe di fissaggio
adatte n. art. 279841 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.