Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Eco-Abstechschwerthalter Varioline Typ 1, Ausführung: RR

Artikel-Nr.: 319145 RR

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319145 RR
Herstellernummer 319145 RR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Provedení:

Štíhlá konstrukce ve 4 provedeních a možnost montáže s otočením o 180° při normálním použití a použití nad hlavou. Optimální kombinace nástrojů pro upichování a zapichování mezi nebo poblíž hlavního a protilehlého vřetena při minimálním vyložení konstrukčního dílu.

Použití:

Pro použití na hvězdicových revolverech a ve frézovacích vřetenech soustružnických frézovacích center.
Ke vsazení upichovacích planžet eco č. 273864273866, č. 273562 a 273564.

Poznámka:

Postranní přívod chladicího média pro upichovací planžetu eco.
Provedení RR a LR pro použití upichovacího hrotu 273864. Provedení RL a LL pro upichovací hrot 273865. Provedení RR a LL pro upichovací hrot 273866.
Vhodné upínky č. 279841 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.