• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

F90LN D125-15-38.10-R-N15 Frese a manicotto a 90° con inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3181173
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181173
EAN / GTIN 7291075231212
Codice del produttore 3181173
Numero-L L23980 1272

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto