F45LN D100-12-32-R-N15 Frese a manicotto a 45° per inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3102292
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102292
EAN / GTIN 7291075152739
Codice del produttore 3102292
Numero-L L23980 297

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Hub Diameter (DHUB) 72 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 72 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees