F90LN D125-15-38.10-R-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506

Número de artículo: 3181173
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3181173
EAN / GTIN 7291075231212
Número del fabricante 3181173
Número L L23980 1272

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos