• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

F90LN D160-10-40-R-N15 Frese a manicotto a 90° con inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3102276
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102276
EAN / GTIN 7291075230789
Codice del produttore 3102276
Numero-L L23980 270

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 120 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 120 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees