• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FDN D160-12-40-R10 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: 3181162
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181162
EAN / GTIN 7291075096071
Codice del produttore 3181162
Numero-L L23980 2437

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 46.9 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 46.9 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8
  • Lunghezza utile (LU) 33.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIQUAD" Visualizza tutto