FIN LNK D050-100-4-BT50 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali e attacco MAS BT 403, per semi-finitura di spallamenti elevati

Codice art.: 3138421
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3138421
EAN / GTIN 7291075335095
Codice del produttore 3138421
Numero-L L23980 992

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 263 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Overall Length (OAL) 263 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto