FIN LNK D050-100-4-BT50 Vijačni rezkarji v izvedbi s strmim stožcem po BT MAS-403 za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice za končno obdelavo visokih ramen

Št. art.: 3138421
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3138421
EAN/GTIN 7291075335095
Številka proizvajalca 3138421
L-število L23980 992

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 100 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih elementov (CICT) 28, dolžina reza maks. (APMX) 102 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 263 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 28
  • Dolžina reza maks (APMX) 102 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Skupna dolžina (OAL) 263 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG" Poglej vse