PS BT50 45 M24 MAS1 B Tirante BT con attacco MAS

Codice art.: 4503222
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503222
EAN / GTIN 7291075137224
Codice del produttore 4503222
Numero-L L24000 441

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50