FIN LNK D050-100-4-BT50 Stopkové frézy se strmým kuželovým provedením podle BT MAS-403 pro tangenciálně montované destičky pro dokončování vysokých ramen.

Č. pol.: 3138421
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3138421
EAN/GTIN 7291075335095
Číslo výrobcu 3138421
Číslo L L23980 992

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 102 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 263 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 102 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Celková délka (OAL) 263 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky