PS OTT BT50 M24 Tirante BT/SK con sistema OTT

Codice art.: 4517128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4517128
EAN / GTIN 7291075137408
Codice del produttore 4517128
Numero-L L24000 329

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 13.35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Overall Length (OAL) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50