Mandrino autocentrante a comando tangenziale con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-4, Modello: 160

Codice art.: 313120 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-4
Modello 160
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni 5 mm - 161 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni 67 mm - 174 mm
Corsa di serraggio per griffa S 6,2 mm
⌀ Esterno A 164 mm
Passaggio E 42 mm
Altezza mandrino D 63 mm
⌀ Centraggio B 145 mm
Chiave quadro interno K 10 mm
Peso 9,3 kg
Numero massimo giri 5.400 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm
Tipo di prodotto Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Codice del produttore 437490
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.
  • Protezione griffe, serraggio concentrico.
  • Grande passaggio.
  • Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.
  • Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.
  • Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.
  • Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.
  • Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d’acqua.
  • Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).