Zaštita od odvojenih čestica, komad, za tip glave: 160

Artikl br.: 312800 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina 23 mm
širina 18 mm
prikladno i za tip glave 140
Vrsta proizvoda Zaštita za vodilicu čeljusti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Broj proizvođača 108503
Proizvođač/odgovorna osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Upotreba:

Za umetanje u vodilicu čeljusti. Sprječava prolaz odvojenih čestica u tijelo glave.

Odgovara:

Stezne glave br. 310505310705 i br. 312505312705.