• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Blocchetto antitrucioli, Per tipo mandrino: 160

Codice art.: 312800 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 160 mm
Lunghezza 23 mm
Larghezza 18 mm
Anche per mandrini di tipo 140
Tipo di prodotto Protezione guida delle ganasce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Codice del produttore 108503
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Per l’inserimento nella guida delle griffe. Impedisce l’infiltrazione di trucioli nel corpo del mandrino autocentrante.

Per:

Mandrino n. art. 310505310705 e n. art. 312505312705.