Descrizione:
La serie SIMPLEX 3126 è caratterizzata dalla combinazione di gomma e plastica.
L’inserto in gomma di media durezza (serie 3202) è molto resistente all’usura, ammortizzante e inodore e dura molto più a lungo di un martello in gomma tradizionale.
L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente all’olio e al grasso.
Il corpo in alluminio extra leggero con manicotto di protezione integrato consente all’utente di controllare e determinare autonomamente la forza di impatto. In questo modo è possibile lavorare materiali fragili.
Il manico in legno di alta qualità, ergonomico e antivibrante è verniciato due volte nella zona di presa e quindi resistente allo sporco.
Secondo l’intelligente principio SIMPLEX, tutti i componenti sono intercambiabili e possono essere sostituiti in un secondo momento. Questo non solo fa risparmiare denaro, ma anche risorse.
Questo modello è disponibile nelle dimensioni da D30 mm a D60 mm.
Caratteristiche del prodotto:
- SIMPLEX – Martello a percussione nella combinazione di utilizzo composizione in gomma (nera, media durezza, ammortizzante, inodore, resistente all’usura) / plastica (rossa, dura, resistente all’olio e al grasso).
- Il corpo in alluminio ultraleggero con manicotto protettivo integrato consente all’utente di controllare e determinare autonomamente la forza di percussione (ideale per materiali sensibili alla rottura).
- Manico in legno di alta qualità, ergonomico e antivibrante; impugnatura con doppia verniciatura (resistente allo sporco).
- Tutte le parti sono intercambiabili/aggiornabili, quindi molto economiche e rispettose delle risorse.
- Disponibile nelle misure da D30 mm a D60 mm.
Campi di applicazionePer lavori leggeri e mediamente pesanti, lavori di montaggio/riparazione nel settore automobilistico/veicoli commerciali, lavori di riparazione ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione di ponteggi, montaggio di tende, costruzione di case prefabbricate, carpenteria
MaterialeManico
Inserti per percussione 1
- Composizione in gomma, nera
- medio duro
- ammortizzante
- Inodore
- A usura ridotta
Inserti per percussione 2
- Plastica, rosso
- duro
- resistente agli oli e ai grassi
- universale
alloggiamento