Martillo SIMPLEX, composición de goma/plástico; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad, D = 30 mm

Número de artículo: 3126.030
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 3126.030
EAN / GTIN 4030618304715
Número del fabricante 3126.030
Número L L70160 100205
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

La serie SIMPLEX 3126 cuenta con la combinación de goma y plástico.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortiguador e inodoro, y dura mucho más que un martillo de goma convencional.
El inserto de plástico rojo (serie 3206) es duro y, además, resistente al aceite y la grasa.
La carcasa de aluminio extra ligera con funda protectora integrada en el mango permite al usuario controlar y determinar la fuerza del impacto. De este modo, se pueden trabajar materiales frágiles.
El mango de madera de alta calidad, ergonómico y con amortiguación de vibraciones, tiene un doble barnizado en la zona de agarre, lo que lo hace resistente a la suciedad.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D60 mm.
Características del producto:
  • Martillo SIMPLEX en combinación de uso: composición de goma (negro, dureza media, amortiguador, inodoro, bajo desgaste) / plástico (rojo, duro, resistente al aceite y la grasa).
  • La carcasa de aluminio extra ligera con funda protectora integrada permite al usuario controlar y determinar fácilmente la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
  • Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
  • Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D60 mm.
Ámbitos de aplicación
Para trabajos ligeros y medios, trabajos de montaje/reparación en el sector de los turismos y vehículos industriales, trabajos de desabollado, trabajos de mantenimiento, construcción de andamios, montaje de carpas, construcción de casas prefabricadas, carpintería

Material
Mango
  • Madera
Insertar golpe 1
  • Composición de caucho, negro
  • dureza media
  • amortiguador
  • inodoro
  • de poco desgaste
Insertar golpe 2
  • Plástico, rojo
  • duro
  • resistente al aceite y la grasa
  • universal
carcasa
  • Aluminio Al