Description:
La série SIMPLEX 3126 combine une composition en caoutchouc et en plastique.
L’insert en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et inodore, et dure beaucoup plus longtemps qu’un marteau en caoutchouc classique.
L’insert en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.
Le boîtier en aluminium ultra-léger avec manchon de protection intégré permet à l’utilisateur de bien contrôler et de déterminer lui-même la force de frappe. Il est ainsi possible de travailler des matériaux fragiles.
Le manche en bois haut de gamme, ergonomique et amortissant les vibrations, est recouvert d’une double couche de vernis au niveau de la poignée, ce qui le rend insensible à la saleté.
Conformément au principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de faire des économies, mais aussi de préserver les ressources.
Ce modèle est disponible dans des tailles allant de D30 mm à D60 mm.
Caractéristiques du produit:
- Marteau SIMPLEX dans la combinaison suivante : composition en caoutchouc (noir, dureté moyenne, amortissant, inodore, faible usure) / plastique (rouge, dur, résistant à l’huile et à la graisse).
- Le boîtier en aluminium ultra-léger avec manchon de protection intégré permet à l’utilisateur de bien contrôler et de déterminer lui-même la puissance de frappe (idéal pour les matériaux fragiles).
- Manche en bois ergonomique de haute qualité, amortissant les vibrations ; zone de préhension doublement vernie (résistante aux salissures).
- Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
- Disponible dans les tailles D30 mm à D60 mm.
Domaines d’applicationpour les travaux légers à moyennement difficiles, les travaux de montage/réparation dans le domaine des véhicules particuliers/utilitaires, les travaux de débosselage, les travaux d’entretien, la construction d’échafaudages, la construction de tentes, la construction de maisons préfabriquées, la menuiserie
MatériauManche
Insert de frappe 1
- Composition du caoutchouc, noir
- moyennement dur
- amortissant
- odeur neutre
- A faible usure
Insert de frappe 2
- Plastique, rouge
- dure
- Résistance aux huiles et aux graisses
- Universel
boîtier