Ciocan SIMPLEX, compoziție din cauciuc/plastic; cu carcasă din aluminiu și mâner din lemn de înaltă calitate, D=30 mm

Cod articol.: 3126.030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3126.030
EAN / GTIN 4030618304715
Număr producător 3126.030
L-Număr L70160 100205
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Seria SIMPLEX 3126 dispune de combinația de inserții compoziție din cauciuc / plastic.
Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) este foarte rezistentă la uzură, amortizantă și inodoră și durează de multe ori mai mult decât un ciocan din cauciuc convențional.
Inserția din plastic roșu (seria 3206) este dură și, în plus, rezistentă la ulei și grăsimi.
Carcasa din aluminiu extra ușoară, cu manșon de protecție integrat pentru mâner, permite utilizatorului să controleze și să determine singur forța de lovire. Astfel, pot fi prelucrate materiale sensibile la rupere.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, cu formă ergonomică și amortizor de vibrații, este vopsit dublu în zona de prindere, fiind astfel rezistent la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi montate ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30mm la D60mm.
Caracteristici ale produsului:
  • SIMPLEX – ciocan cu capete flexibile în combinația de utilizare compoziție din cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, rezistent la uzură) / plastic (roșu, dur, rezistent la ulei și grăsimi).
  • Carcasa din aluminiu extrem de ușoară, cu manșon de protecție integrat pentru mâner, permite utilizatorului să controleze și să determine cu precizie forța de lovire (ideal pentru materiale sensibile la rupere).
  • Mâner din lemn de înaltă calitate, ergonomic, care amortizează vibrațiile; zona de prindere cu dublă acoperire (rezistentă la murdărie).
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D60 mm.
Domenii de aplicare
pentru lucrări ușoare până la medii, lucrări de montare/reparații în domeniul autovehiculelor/vehiculelor comerciale, lucrări de îndreptare, lucrări de întreținere, construcții de schele, construcții de corturi, construcții de case prefabricate, tâmplărie

Material
Mâner
  • Lemn
Inserție de lovire 1
  • Compoziție din cauciuc, negru
  • semi-dur
  • cu efect de atenuare
  • fără miros
  • Cu uzură redusă
Inserție de lovire 2
  • Plastic, roșu
  • dur
  • rezistent la ulei şi grăsimi
  • universal
carcasă
  • Aluminiu Al