• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 80mm

Art-nr.: 312505 80
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
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ A (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 80 mm
Öppning E 19 mm
Höjd utan backar H1 39,5 mm
Höjd med backar H2 53,5 mm
styrnings-⌀ B 56 mm
StyrningsdjupC 3 mm
Fyrkantnyckel K 6 mm
vikt 1,7 kg
maximalt varvtal: 7 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 312505 80
EAN/GTIN 4019208028293
Tillverkarens nummer 185323
Tillverkare/ansvarig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Utförande:

  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300.
Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.