{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 702-4 | |
| Anyag | Acél | |
| Külső ⌀ A | 80 mm | |
| Áteresztés E | 19 mm | |
| Magasság pofák nélkül H1 | 39,5 mm | |
| Magasság pofákkal H2 | 53,5 mm | |
| Központosító ⌀ B | 56 mm | |
| Központosító mélység C | 3 mm | |
| Kulcsnégyszög K | 6 mm | |
| Súly | 1,7 kg | |
| Maximális fordulatszám | 7 000 min-1 | |
| Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
| Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
| Cikkszám | 312505 80 | |
| EAN / GTIN | 4019208028293 | |
| Gyártó száma | 185323 | |
| Gyártó/felelős személy | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |